PCアクセサリー :「otgケーブル」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm)128 ブラック 高さ(mm)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
369 税込406
9日以内出荷

OTG対応Android端末に複数のUSB周辺機器接続することが出来るケーブルです。 製品本体のスイッチを切り替える事によって端末の充電かOTG Hub機能か選ぶ事ができます。
ブラック コネクタ形状Type-Aメス(3ポート) - Type-Bオス 対応OTG充電3ポートHub 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス) 変換タイプオス - メス ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ) 材質(コネクタ)アルミ 加工メッシュ加工
1個
459 税込505
5日以内出荷

上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 最大電流(A)3(規格値) 対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 転送速度(Mbps)480Mbps アズワン品番64-3779-63 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 最大電圧(V)5(規格値) USBタイプUSB2.0/1.1 変換タイプオス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm)127 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)7 ケーブル長(m)0.127 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
479 税込527
6日以内出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 上向き
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・上L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷

スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 下向き
ブラック コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・下L) ケーブル長(cm)20 ケーブル形状L型 ケーブルタイプオス-メス
1個
499 税込549
6日以内出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB mini B(オス) インターフェースUSB 2.0 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB micro B(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.2 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約17 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.2 変換タイプオス-メス
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)1.5
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)1.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)0.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)1.5
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)0.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB microB to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)1.5 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)0.5
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)1.5
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト ケーブル長(m)1.5
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック ケーブル長(m)0.5
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷