記録メディア・メモリー :「周波数」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約34(本体のみ)
電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)500(Max)
使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz
通信距離カード:約10mm
保守管理3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。