記録メディア・メモリー :「管理 ソフト」の検索結果
関連キーワード
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
セキュリティUSBメモリーとセキュリティUSBハードディスク専用のソフトウェアです。企業のシステム管理者向けのソフトウェアで、ログインパスワードの詳細設定や、ログインログの閲覧、パスワードミスロックの解除ほか、ハイレベルな拡張機能をご利用いただけます。「SUHManager(SUHM)」はUSBメモリー「ED-S4シリーズ、ED-SV4シリーズ、ED-S4/MOTシリーズ(別売)」とUSBハードディスク「HDPD-SUTBシリーズ(別売)」のみに対応した管理者専用ソフトウェアです。ツリー表示になっているので、操作がしやすく、目的の画面をすぐに見つけられます。操作画面はポリシー設定画面で、良く使う基本的な設定項目と、より詳細な設定をしたい場合の項目を分けることで、操作性がアップしています。出力したツールで使用期間を設定することで、貸出運用等をより厳密に行っていただけます。設定した期間を超過した場合、延長処理を行わない限り、パスワードログインができなくなります。使用期間設定ツール出力時に、起動パスワード、設定可能な最大日数が指定可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※Active Directory固定プロファイル環境ではご利用いただけません。※Active Directory環境のように使用するパソコンが都度異なる場合には、使用するすべてのパソコンで設定をする必要があります。※PC識別機能をご利用の際は、デバイスを使用するパソコンにネットワークアダプターが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機
アズワン品番64-3791-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。