法人向けのスタンダードUSBメモリーです。ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応し高速な転送性能を実現。保存されている大容量のデータをコピーしたり、写真や動画のコピー時間が短縮されます。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbpsで従来USB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。USBメモリーに営業資料のデータをかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。ドラッグ&ドロップの簡単操作でファイルを暗号化/復元さらにファイルの完全削除ができるファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」に対応。事前にファイルを暗号化して安全にデータを持ち運べます。しかもPCにインストールする必要がなく簡単にご利用できます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0付属品取扱説明書質量(g)約9使用温度範囲(℃)0~40電源DC 5V対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証/1年コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠