記録メディア・メモリー :「USB指紋認証」の検索結果
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。