1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトカードリーダー
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。 スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。 最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。 USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。 電源不要のバスパワータイプです。
対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~ 対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換) 動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85% 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Cl スロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷