磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズエフケイシステム7日以内出荷
デュアルヘッドで両面側を同時に読取可能、両面双方向読み取りに対応、データ付加を制御する専用ユーティリティ、AGC搭載、高精度な読み取り、MJR-100は両面側を同時に読取可能なデュアルヘッド磁気カードリーダーです。、付属の専用ユーティリティを使用して、読み取ったデータに 改行コードや任意の文字列などを付加することもできます。
仕様●読み取りカード:JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co両対応●記録方式:F2F●読取りコード:JIS-I(ISO)/ JIS-II●読取り方向:デュアルヘッド、双方向●インジケーター:ブザー音&LED(エラー時:赤、準備完了:緑)●読み取り速度:7cm/秒~150cm/秒●外形寸法:L105mm×W32mm×H40mm●入力電源:DC5V ±10%●消費電流:最大70mA●耐久性:125,000 時間●ヘッド寿命:約50万 パス●動作温度:0~55℃●保存温度:-10~65℃●湿度:10~90%