記録メディア・メモリー :「梱包用ケース」の検索結果
関連キーワード
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
色白
容量512 GB
等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3
動作温度(℃)-25 ~85
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39
保管環境-40℃~85℃
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
色白
容量1 TB
等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3
動作温度(℃)-25 ~85
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39
保管環境-40℃~85℃
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
色白
容量256 GB2
等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3
互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。
動作温度(℃)-25 ~85
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50
保管環境-40℃~85℃
1台
¥199,800
税込¥219,780
19日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。