デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)予約販売
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる<br />10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要<br />本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作<br />ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要<br />アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)<br />バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)<br />用途に合わせて選べる付属ケーブル<br /><クリップ(小)><br /> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<br /><クリップ(大)><br /> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<br /><テストプローブ><br /> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)