5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドCFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1
エコ商品
RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。 マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。 コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)26(0.91oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードCFast 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードスロットCFast
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)32(1.13oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)インターフェースでUSBポート搭載機器に接続でき、USB 2.0の10倍速い転送スピードが利用できます。もう一方のマイクロUSBインターフェースで対応するモバイル機器に接続できます。 JetFlash 880には丈夫で軽いメタルハウジングを採用しています。最大32GBのストレージ容量があるのでファイルのバックアップに最適です。 COBパッケージを採用しており、小型で軽量なだけでなく、塵や水滴に対する耐性も向上したUSBメモリとなっています。 無料でダウンロードできる専用アプリのTranscend Elite Appを利用することで、JetFlash 880に保存されているファイルの検索やスマートフォンやタブレット端末のデータを簡単にバックアップすることができます。
寸法(mm)26.8×12.2×7.55(1.06"×0.48"×0.30") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/マイクロUSB 容量(GB)32
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)32 (1.13 oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 スロットSD /microSD/コンパクトフラッシュ 動作温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) USBタイプマイクロUSB - USB Type C 動作電圧(V)5
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

トランセンドカードリーダー RDF9
エコ商品
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm)67.6×45×15.2 ブラック 質量(g)30.6 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷