USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。
寸法(mm)40.8×40.8×10.4
色ブラック
質量(g)17
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type-C
カードリーダーSD /microSD
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。