記録メディア・メモリー :「micro USB メス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。
カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用)
microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。
USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。
ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品ベイ固定用ミリネジ×4
適合3.5インチベイ用
材質スチール、プラスチック
色ブラック
対応OSWindows 8.1/10/11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く)
対応メディアSD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/II
LED電源 (赤)、アクセス (緑)
スロットSD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1
インターフェイスUSB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A)
メモリーカードメモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続)
ケーブルコネクタUSB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。