記録メディア・メモリー :「SDHCカード」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB
寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)約2
電源電圧(V)2.7-3.6
アズワン品番64-7916-44
データ転送速度読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)
容量(GB)128
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB
寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)約2
電源電圧(V)2.7-3.6
アズワン品番64-7916-43
データ転送速度読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)
容量(GB)64
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約230.4GB
寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)
質量(g)約2
電源電圧(V)2.7-3.6
アズワン品番64-7916-45
データ転送速度読み出し最大50MB/秒
動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)
容量(GB)256
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
容量(GB)64
仕様SD変換アダプタ付属
サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDHC
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
容量(GB)16
仕様SD変換アダプタ付属
サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDHC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様スピードクラス:CLASS4
寸法(mm)15×11×1(H)
アズワン品番64-7916-46
容量(GB)32
1個
¥6,800
税込¥7,480
3日以内出荷
容量(GB)32
仕様SD変換アダプタ付属
サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDHC
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
。ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
アズワン品番65-9280-40
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
色ブラック
対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-32A
質量(g)32
外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く)
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット5
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応
アズワン品番65-9278-20
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0
色ブラック
対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-34B
寸法(mm)59×35×13
質量(g)35
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)
スロット4
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。