記録メディア・メモリー :「SDXCカード」の検索結果

記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応 アズワン品番65-9278-20
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

容量(GB)128 仕様SD変換アダプタ付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDXC
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) 付属品SDアダプター 寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H) 保存温度範囲(℃)-40~85 データ転送速度最大転送速度80MB/秒 記録メディアmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応) アズワン品番65-9278-21
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cm アズワン品番65-9280-47
1個
4,720 税込5,192
翌々日出荷

。ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) アズワン品番65-9280-40
1個
2,310 税込2,541
翌々日出荷

直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps アズワン品番65-9280-51
1個
3,620 税込3,982
翌々日出荷

インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) ブラック 対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く) エスコ品番EA764A-32A 質量(g)32 外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く) 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3 コネクタ形状USB[A](オス)×1 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット5
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0 ブラック 対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く) エスコ品番EA764A-34B 寸法(mm)59×35×13 質量(g)35 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)×1 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード) スロット4
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷