記録メディア・メモリー :「usb type a コネクタ」の検索結果
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量8GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量16GB
質量(g)15
入力電圧(V)DC 5
キャップスライド式
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0
1個(1個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
材質PC
寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)
色ホワイト
容量32GB
質量(g)13
タイプFlashFlash:MC
入力電圧(V)DC 5
キャップキャップ式
フォーマット形式FAT32
コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
1個(1個)
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
アズワン品番67-7212-89
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能/トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。ウイルス検知情報はログとして保存/ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
色ブラック
対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-32A
質量(g)32
外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く)
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット5
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-44
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:
アズワン品番65-9280-49
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌々日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
アズワン品番65-9280-45
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌々日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
アズワン品番65-9280-51
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌々日出荷
メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cm
アズワン品番65-9280-47
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌々日出荷
ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。ストラップホール装備携帯に便利なストラップホールを装備しています。microSDカードもそのまま挿し込み可能microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
1個(1個)
¥5,160
税込¥5,676
翌々日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0
色ブラック
対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-34B
寸法(mm)59×35×13
質量(g)35
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)
スロット4
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。