記録メディア・メモリー :「タグ 取付」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags 保存温度(℃)-20~70 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC 消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)最高95(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 コネクタタイプType A 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth® 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card 保存温度(℃)-20~65 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary 消費電流(mA)<500(動作時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時) 動作湿度(%)最高85(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)500000 コネクタタイプType C 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷