トークンタイプの非接触ICカードリーダーです。コンパクト&ケーブルレスタイプなので、ラップトップPCで非接触ICカードにアクセスする際にとても便利な製品です。
対応メディアICカード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディアICカード
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)
適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)
材質ABS
色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent
質量(g)89.0(±5)
種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps
インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
クロック周波数4.0 MHz
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)
材質ABS
色White
質量(g)12.5(±2)
種類USBタイプCコネクタ
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度106/212/424/848kbps
インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693
LED1 LED: Blue (動作状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)
材質ABS
色White and Grey
質量(g)81.0(±5)
種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)
インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。