記録メディア・メモリー :「USB c」の検索結果

記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。
仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A Female White 質量(g)12.3 ケーブル外径(Φmm)3.5 ケーブル長(cm)15±2
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。
仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A Female White 質量(g)14.1 ケーブル外径(Φmm)3.5 ケーブル長(cm)15±2
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷

CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags 保存温度(℃)-20~70 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC 消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)最高95(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 コネクタタイプType A 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

トークンタイプの非接触ICカードリーダーです。コンパクト&ケーブルレスタイプなので、ラップトップPCで非接触ICカードにアクセスする際にとても便利な製品です。
対応メディアICカード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存) 材質ABS White 質量(g)12.5(±2) 種類USBタイプCコネクタ 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度106/212/424/848kbps インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size) 材質ABS White 質量(g)10.8(±0.5) 規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応 消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時) インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4 保存温度範囲(℃)-10~70 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing) 供給電流(mA)55 in Class A/ B/ C プロトコルT=0、T=1 供給電源USB バスパワー コネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000 ドライバ種類CCID 動作温度範囲(℃)0~65 USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) MTBF(時間)600000 クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz) コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C 伝送速度(Kbps)9.6~826
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size) 材質ABS Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent 質量(g)89.0(±5) 種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 クロック周波数4.0 MHz
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 材質ABS White and Grey 質量(g)81.0(±5) 種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps) インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
1セット
15,380 税込16,918
4日以内出荷

CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth® 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card 保存温度(℃)-20~65 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary 消費電流(mA)<500(動作時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時) 動作湿度(%)最高85(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)500000 コネクタタイプType C 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス
付属品カードホルダー 適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags 材質Reader:ABS、Card Holder:ABS Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent 質量(g)89(±5) 規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 機能拡張APDU対応 読取(mm)<50(タグタイプに依存) 消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時) インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693 保存温度範囲(℃)-20~70 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態) 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB バスパワー ドライバ種類CCID、 HID 動作温度範囲(℃)-10~70 USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C 伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷