記録メディア・メモリー :「ゴミ 表示」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質超極細分割繊維配合不織布 寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120 枚数120枚入り 主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートに直挿しするタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードに加え、UHS-II規格のSDメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×9 ※キャップ含む、突起部分含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディア1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1 データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値) スロット数(個)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP150B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質超極細分割繊維配合不織布 寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120 枚数160枚入り 主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

プログラミング教室や習いごとのデータ持ち運びにピッタリ!小さい手でも抜き差ししやすく、落としても壊れにくいやわらかシリコンボディーの子ども向けUSBメモリです。本体と一体型のキャップを採用し紛失を防止。USB3.2(Gen1)の高速データ転送に対応し、基本性能も充実しています。プログラミング教室や習いごとのデータ持ち運びに便利な子ども向けUSBメモリです。 。本体にくぼみを付け、子どもの小さい手でも抜き差ししやすくしました。 。シリコン製のやわらかボディーなので、落下や衝撃に対して壊れにくくなっています。 。本体と一体型のキャップを採用し紛失を防止します。 。キャップ付きなので持ち運び時のコネクター内へのゴミ混入を防げます。 。お好みのネームタグも装着できる大型ストラップホール付きです。 。※本製品にネームタグ、ストラップは付属していません。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、高速データ転送を実現するUSBメモリです。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のいずれかを使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約16 電源USBバスパワー コネクタ形状USB-A オス 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、付属ソフトウェア:Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.2×22.8×13.6 ※突起部含まず 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP80B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質超極細分割繊維配合不織布 寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120 枚数90枚入り 主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 。33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 。スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。複数メディアの同時接続はできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×59.0×9.0 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディア(SDメモリーカード)SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、miniSDHC (Class2・4・6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプター必要、(マルチメディアカード)MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※、 ※)別途専用アダプター必要 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 スロット数(個)2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)