記録メディア・メモリー :「仕分け」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
コネクタ形状USB3.0 Standard-A
スロット数(個)4
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16
保証期間1年間
インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。