さらに商品を絞り込む
  • エレコム
  • グリーンハウス(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • オプトエレクトロニクス(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(8)
  • HIDISC(8)
  • SONY(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • MCO(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 16GB(2)
  • 32GB(5)
  • 64GB(5)
  • 128GB(6)
  • 256GB(4)
  • 512GB(6)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

記録メディア・メモリー :「安全用」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカードエレコム(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0種類SDHCカード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0速度(最低保証)4MB/sec保証期間1年SDスピードクラスCLASS4
SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカードエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0種類SDHCカードSDスピードクラスCLASS10
SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード エレコムSDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカードエレコム
889税込978
1個
当日出荷
デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0インターフェイスSD転送速度(MB/sec)読み出し:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスClass10,UHS-I,U1
マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 著作権保護機能 メモリーカード エレコムマイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 著作権保護機能 メモリーカードエレコム
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
SDスピードクラスの「class4」に対応したmicroSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
種類マイクロSDHCメモリーカードメモリ規格microSDHCSDスピードクラスCLASS4
マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード エレコムマイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカードエレコム
789税込868
1個
当日出荷
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0インターフェイスmicroSDメモリ規格microSDHCSDスピードクラスClass4
USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコムUSB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応)エレコム(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。<br />最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。<br />USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。<br />大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。<br />SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。<br />MagicGateの著作権保護機能に対応しています。<br />携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。<br />ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。<br />外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。<br />Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約32対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)電源電圧(V)5動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)スロット5個データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード エレコムマイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカードエレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコムマイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカードエレコム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
SDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付き エレコムSDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付きエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
撮影日時や保存内容などを書き込める、フリースペースが大きいラベルを採用したメモリカードです。<br />貼り替え用のラベルも同梱。<br />読み込み最大80MB/sで画像や動画の表示も速いのが特長。<br />管理や持ち運びに便利なSDカードケース付きです。<br />
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。<br />読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class1」/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。<br />読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。<br />※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。<br />※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。<br />※文字を書いた後は、インクがしっかり乾いたことを確認ください。手が触れた際などに文字が消えたりかすんだりする恐れがあります。<br />文字が書ける貼り換え用ラベルを2枚同梱。<br />※ラベルを貼るときは、元々貼られているラベルや糊を綺麗に剥がしてから貼りなおしてください。<br />※ラベルや糊を剥がす際にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。<br />SDカードが入るケース付き。SDカードをケースに入れることで保管や持ち運び、受け渡しを安心して行えます。<br />ケースに入れることで静電気や落下による破損リスクを減らせます。<br />CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。<br />保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。<br />メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。<br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様(最低保証速度)10MB/s(※UHS-I対応機器使用時)付属品SDカードケース、貼り換え用ラベル2枚本体質量(g)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32(本体)インターフェースSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)(読込)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿しエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 <br />SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 <br />SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 <br />microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 <br />SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 <br />USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 <br />※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 <br />メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 <br />ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 <br />携帯に便利なストラップホールを装備しています。 <br />※本製品にストラップは付属していません。 <br />外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 <br />専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 <br />SDカードロック機能はサポートしておりません。 <br />著作権保護機能には対応しておりません。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード エレコムマイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカードエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4種類マイクロSDHCメモリーカード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1保証期間1年(データ復旧サービス含む)防水保護等級IPX7準拠(本体のみ)メモリ規格microSDHCSDスピードクラスCLASS4
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード エレコムマイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカードエレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0SDスピードクラスCLASS10
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード エレコムマイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカードエレコム
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4読取速度(MB/s)(最大)80
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書タイプ湿式レンズクリーナー径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズアズワン品番64-7705-78
SDカード SDXC Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコムSDカード SDXC Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適エレコム
9,998税込10,998
1個
当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 <br />読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 <br />高速データ転送を実現します。 <br />※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 <br />※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します <br />ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 <br />「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 <br />※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 <br />※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 <br />「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 <br />1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 <br />※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 <br />CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 <br />保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法幅24.0mm×奥行2.1mm×高さ32.0mm速度最低保証速度:60MB/s(※UHS-II対応機器使用時)保証期間1年間(データ復旧サービス含む)インターフェイスSD防水性防水性能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠メモリ規格SDXCSDスピードクラスClass10,UHS-II,U3,V60
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付 エレコムマイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付エレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 <br />読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 <br />UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 <br />ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 <br />アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 <br />フルHD画質における録画可能時間です。 <br />保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 <br />「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 <br />完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 <br />「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 <br />耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 <br />ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 <br />メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 <br />アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 <br />A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 <br />保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SD変換アダプター質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間動作温度範囲(℃)-25~85メモリ規格microSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 初期トラブル用 乾式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容乾式ディスク×1枚、取扱説明書タイプ乾式レンズクリーナー径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)適合機器CDドライブ/プレーヤー、車載用CDプレーヤー/カーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー/カーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー/カーナビ、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズアズワン品番64-7705-76
DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコムDVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書タイプ湿式レンズクリーナー径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズアズワン品番64-7705-77
SDカードリーダー USB Type-C 直挿し エレコムSDカードリーダー USB Type-C 直挿しエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートに直挿しするタイプのカードリーダーです。 <br />SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 <br />SDメモリーカードスロットは、SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカードに加え、UHS-II規格のSDメモリーカードに対応しています。 <br />microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 <br />SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 <br />メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 <br />ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 <br />携帯に便利なストラップホールを装備しています。 <br />本製品にストラップは付属していません。 <br />外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 <br />専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 <br />SDカードロック機能はサポートしておりません。 <br />著作権保護機能には対応しておりません。 <br />USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×9 ※キャップ含む、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディア1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になりますインターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1データ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)スロット数(個)2
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7 エレコムマイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。 <br />読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 <br />スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。 <br />UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 <br />著作権保護機能CPRM非対応です。 <br />「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約0.4外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0メモリーmicroSDXC保証期間1年間軸数microSD転送速度(MB/sec)読み込み:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I,U1
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付 エレコムマイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 <br />読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 <br />読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 <br />UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 <br />ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 <br />アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 <br />最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 <br />フルHD画質における録画可能時間です。 <br />保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 <br />「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 <br />完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 <br />「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 <br />耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 <br />ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 <br />メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 <br />アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 <br />A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 <br />保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠付属品SD変換アダプター質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)32メモリ規格microSDHCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付 エレコムmicroSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付エレコム
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 <br />4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 <br />高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 <br />読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 <br />※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 <br />アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 <br />アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 <br />※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 <br />読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 <br />※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 <br />JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く <br />著作権保護機能(CPRM)非対応です。 <br />1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 <br />※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 <br />SD変換アダプターが付属しています。 <br />保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)保護機能著作権:CPRM非対応転送速度(MB/sec)●最低保証速度:30 ※UHS-I対応機器使用時●読み込み:95、書き込み:85メモリ規格microSDXCSDスピードクラスClass10、A2UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30再生材使用使用
SDカード SDXC 512GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適 エレコムSDカード SDXC 512GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適エレコム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 <br />読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 <br />読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 <br />※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 <br />※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します <br />ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 <br />「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 <br />※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 <br />※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 <br />「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 <br />1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 <br />※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 <br />CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 <br />保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法幅24.0mm×奥行2.1mm×高さ32.0mm速度最低保証速度:60MB/s(※UHS-II対応機器使用時)保証期間1年間(データ復旧サービス含む)インターフェイスSD転送速度(MB/sec)【最大】読み込み:280MB/s,書き込み:150MB/s防水性防水性能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠容量(GB)メモリ:512メモリ規格SDXCSDスピードクラスClass10,UHS-II,U3,V60
カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 エレコムカードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付エレコム
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 <br />33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 <br />スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 <br />SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 <br />メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 <br />USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 <br />キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 <br />外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 <br />専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 <br />SDカードロック機能はサポートしておりません。 <br />著作権保護機能には対応しておりません。 <br />複数メディアの同時接続はできません。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×59.0×9.0動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディア(SDメモリーカード)SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、miniSDHC (Class2・4・6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプター必要、(マルチメディアカード)MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※、 ※)別途専用アダプター必要転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)インターフェイスUSB2.0/USB1.1スロット数(個)2
USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone エレコムUSB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhoneエレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。
用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB Type-C(TM)プラグのメモリーカードリーダーです。 <br />SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。 <br />パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能です。 <br />UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 <br />※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 <br />SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 <br />メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 <br />約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利です。 <br />ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 <br />外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 <br />専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 <br />※SDカードロック機能はサポートしていません。 <br />※著作権保護機能には対応していません。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約17×奥行約49×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ
ウェットティッシュ クリーナー 除菌 消臭 アルコール エレコムウェットティッシュ クリーナー 除菌 消臭 アルコールエレコム
799税込879
1個
翌々日出荷
除菌と消臭でキレイが続く!手などが直接触れるところに適した除菌タイプのウェットクリーニングティッシュです。
用途すぐれた除菌効果の”銀イオン”と天然の消臭成分”緑茶エキス”を配合した、除菌・消臭に最適なウェットクリーニングティッシュです。<br />キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなどの汚れ取り、除菌にご使用できます。<br />銀イオンとは銀がプラスの電荷を持ったもので、優れた除菌効果があり、極めて安全性が高いのが特徴です。<br />さとうきびエキスは、さとうきびから抽出した天然成分のエキスで優れた消臭効果を確認しています。<br />緑茶エキスとはお茶の葉から抽出したエキスで、カテキンなどが含まれており、消臭効果があります。<br />やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。<br />繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。<br />※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。<br />※すべての菌に対して効果があるわけではありません。<br />※手や顔など人体には使用しないでください。<br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。<br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150主成分精製水、エタノール(アルコール)、銀イオン、緑茶エキス、さとうきび抽出エキス、防腐剤
ウェットティッシュ クリーナー 大判 厚手 除菌 消臭 アルコール エレコムウェットティッシュ クリーナー 大判 厚手 除菌 消臭 アルコールエレコム
709税込780
1個
翌々日出荷
除菌と消臭でキレイが続く!手などが直接触れるところに適した除菌タイプのウェットクリーニングティッシュです。
用途すぐれた除菌効果の”銀イオン”と天然の消臭成分”緑茶エキス”を配合した、除菌・消臭に最適なウェットクリーニングティッシュです。 <br />キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなどの汚れ取り、除菌にご使用できます。 <br />銀イオンとは銀がプラスの電荷を持ったもので、優れた除菌効果があり、極めて安全性が高いのが特徴です。 <br />さとうきびエキスは、さとうきびから抽出した天然成分のエキスで優れた消臭効果を確認しています。 <br />緑茶エキスとはお茶の葉から抽出したエキスで、カテキンなどが含まれており、消臭効果があります。 <br />やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 <br />繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 <br />1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。 <br />※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 <br />※すべての菌に対して効果があるわけではありません。 <br />※手や顔など人体には使用しないでください。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、銀イオン、緑茶エキス、さとうきび抽出エキス、防腐剤
USB-A カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac 対応 エレコムUSB-A カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac 対応エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
SDカードとmicroSDカードを同時に使える、USB-Aプラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、カードスロットがないパソコンに簡単に転送できます。
用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB-Aプラグのメモリーカードリーダーです。 <br />SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、カードスロットがないパソコンに転送できます。 <br />パソコンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので高速データ転送が可能です。 <br />UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 <br />※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 <br />SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 <br />メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 <br />約9gと軽量・コンパクト。ストラップ付きで持ち運びに便利です。 <br />ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 <br />外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 <br />専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 <br />※SDカードロック機能はサポートしていません。 <br />※著作権保護機能には対応していません。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約20×奥行約53×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ
micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコムmicro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデルエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)32メモリ規格microSDHCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデルエレコム
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:Class10、UHS-I、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0インターフェースSD保証期間1年間動作温度範囲(℃)-25~85メモリ規格SDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付 エレコムマイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付エレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格microSDXC保証期間2年(データ復旧サービス含む)UHSスピードクラスUHS-I U1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0質量(g)約0.4防水保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ転送速度(MB/sec)最低保証10インターフェイスmicroSD読取速度(MB/s)最大90SDスピードクラスCLASS10仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコムmicro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデルエレコム
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間動作温度範囲(℃)-25~85メモリ規格microSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデルエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:Class10、UHS-I、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0インターフェースSD保証期間1年間動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)32メモリ規格SDHCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら