記録メディア・メモリー :「DVD-RAM」の検索結果
記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
日々のお手入れに最適。Blu-ray用レンズと、DVD/CD用レンズのそれぞれをクリーニングできる2枚組のレンズクリーナー。
仕様(クリーナー)乾式タイプ
付属品取扱説明書
セット内容2枚入り(CD/DVD用レンズクリーナー×1、ブルーレイ用レンズクリーナー×1)
対応【対応OS】Windows OS:Windows10、Windows8.1、Windows8、Wndows7(SP1)、Windows Vista(SP2)、WindowsXP(SP3)Mac OS:OS X 10.6~10.6.8、10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9以降、【対応機器】CDドライブ(CD-ROM・-R/RW)、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ(DVD-ROM・±R/RW・-RAM、DVD Multi)、DVDプレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ(BD-ROM・-R・-RE)、Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー、車載用CD/DVDプレーヤー、CD/DVDカーナビ、ゲーム機
径(mm)120
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。