Server専用ファイルバックアップソフトです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能で、バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック、リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計で、初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能で、バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック、リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計で、初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されています。
Air Back Standard for Serverの上位製品のライセンスです。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデル。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップにより直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーすることが可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
Air Back Standard for PCの上位製品です。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
Server専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。