さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(62)
  • エレコム(57)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(31)
  • サンワサプライ(30)
  • グリーンハウス
  • トランセンド(20)
  • エスコ(18)
  • サンワダイレクト(18)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(17)
  • ハギワラソリューションズ(15)
  • ブランドをもっと見る
  • 1GB(2)
  • 2GB(2)
  • 4GB(6)
  • 8GB(8)
  • 16GB(8)
  • 32GB(7)
  • 64GB(3)
  • 128GB(2)
  • 128MB(2)
  • 256MB(2)
  • ストレージ容量をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(13)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

記録メディア・メモリー :「USB」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb メモリー
  • usb
  • usbハブ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。<br />最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。<br />USB3.1 Gen1対応。<br />ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー(工業用) グリーンハウスUSBメモリー(工業用)グリーンハウス
8,098税込8,908
1個
42日以内出荷
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー<br />-40℃~+85℃の動作温度を保証。<br />高信頼のSLCチップ採用。<br />ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウスUSB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)グリーンハウス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。<br />USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。<br />スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。<br />滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。<br />USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。<br />HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。<br />省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
USBメモリー ピコドライブSnap グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブSnapグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。
質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USBメモリー ピコドライブN グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブNグリーンハウス
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USB3.0メモリー キャップタイプ グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
USB3.0メモリー ピコドライブ グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
インターフェイスUSB3.0/2.0
USB3.0メモリー ピコドライブセキュア グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブセキュアグリーンハウス
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。<br />「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。<br />ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。<br />パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー ピコドライブJ3 グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブJ3グリーンハウス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。 スライド式コネクタ採用。
質量(g)15キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×21.6×10消費電流(mA)320(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0伝送速度(Gbps)5(理論値)
USBメモリー ピコドライブL3 グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブL3グリーンハウス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
USB3.2(Gen1)/ 3.1(Gen1) /3.0対応のハイコストパフォーマンスUSBメモリー。
質量(g)約9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×56×8.8消費電流(mA)500(動作時最大)保証期間1年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
インターフェイスUSB3.0/2.0
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
USB3.0メモリー ピコドライブ8GB グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブ8GBグリーンハウス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インターフェイスUSB3.0/2.0メモリー容量8GB
USB3.0メモリー ピコドライブL3 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブL3グリーンハウス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応グリーンハウス
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。<br />「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。<br />管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。<br />ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。<br />パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GB グリーンハウスUSBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GBグリーンハウス
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-24
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー グリーンハウスType-C/A USB3.2 Gen1メモリーグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
16GB USB2.0メモリー +データ復旧サービス グリーンハウス16GB USB2.0メモリー +データ復旧サービスグリーンハウス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き キャップ不要、スライド式コネクタ採用 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載
仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-26
SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ グリーンハウスSDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続 USBメモリーの様なコンパクトデザイン 高速転送USB3.0、UHS-I 対応 一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-38
アルミボディ小型USB3.1 Gen1 メモリー シルバー グリーンハウスアルミボディ小型USB3.1 Gen1 メモリー シルバーグリーンハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版グリーンハウス
9,898税込10,888
1本
6日以内出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。<br />「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。<br />トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。<br />ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250以下(動作時最大)保証期間ハードウェア:3年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
データ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズ グリーンハウスデータ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。 キャップ不要、スライド式コネクタ採用。 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10キャップタイプスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB ホットドッグ グリーンハウスUSBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB ホットドッググリーンハウス
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「ホットドッグ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-19
USBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB サンドイッチ グリーンハウスUSBフラッシュメモリ ファーストフード型 2GB サンドイッチグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「サンドウィッチ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-20
USB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版グリーンハウス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。<br />「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。<br />トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。<br />ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250以下(動作時最大)保証期間ハードウェア:5年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
小型USB3.1 Gen1 メモリー 32GB ブラック グリーンハウス小型USB3.1 Gen1 メモリー 32GB ブラックグリーンハウス
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-03RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 3年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 3年版グリーンハウス
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。<br />「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。<br />管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。<br />トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。<br />ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)保証期間ハードウェア:3年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 1年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 1年版グリーンハウス
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。<br />「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。<br />管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。<br />トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。<br />ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)保証期間ハードウェア:1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズグリーンハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
GH-UF3VCM/SRM用 管理ツール グリーンハウスGH-UF3VCM/SRM用 管理ツールグリーンハウス
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
セキュリティ強化モデルUSB3.0メモリー専用の管理ツール。<br />「GH-UF3VCMシリーズ」「GH-UF3SRMシリーズ」(別売)を細かく設定可能。<br />1対多、多対多など柔軟に管理可能。<br />インストール不要の直接起動タイプ。
ブラック質量(g)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.0×20.5×10.0(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら