記録メディア・メモリー :「会計帳簿」の検索結果
記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
商品豆知識
パイオニア製ブルーレイドライブ動作確認済みの安心品質。100年以上の長期保存が可能なJIS X6257準拠ディスク
本製品は、長期保存に適した独自の記録膜を採用し、厳格な品質管理とパイオニア製ブルーレイドライブで動作確認を実施した、安定した記録品質のブルーレイディスクです。
さらにDM for Archive対応ドライブとの組み合わせで、JIS X6257規格に準拠した長期保存に必要な高品質記録が可能なため、法定文書をはじめとする大切なデータの保存に最適です。
法定保存文書例:会計帳簿、取引証憑、決算書類、源泉徴収関連書類、株主総会等会議議事録、税務関連書類、人事関連書類など
JIS X6257(長期データ保存用光ディスクの品質判別方法及び長期保存システムの運用方法)に準拠
JIIMA認証(アーカイブ用光ディスク認証)を取得
DM(Defect Management) for Archive対応ディスク
長期保存に適した独自の記録膜
仕様AACS対応:対応、DM for Archive対応:対応、JIS X6257規格準拠:適合、JIIMAアーカイブ用光ディスク認証:認証取得
質量(g)14.5
タイプデータ用、録画用
規格BD-R (DM for Archive対応)
記録方式記録回数:1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度記録速度:1-6倍速
レーベル面色ホワイト
印刷範囲:22-118
記録時間地上デジタル180分、BSデジタル130分
入数3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmプラケース(透明)
容量(GB)25
1パック(3枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。