記録メディア・メモリー :「デジタル一眼レフカメラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
microSDカードがコンパクトフラッシュとして使える変換アダプタ。
デジタル一眼レフカメラに便利。
質量(g)約10
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.5~10.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3
対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器
対応メディア64GBまでのmicroSDXCメモリーカード※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash
アズワン品番64-0866-49
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。
ドライバのインストール不要の簡単接続です。
SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。
コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。
質量(g)約8
対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5
対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器
メモリー容量512GB
対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。