記録メディア・メモリー :「デジタル一眼レフカメラ」の検索結果
関連キーワード
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒
SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDXCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適。
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒。
SDスピードクラス:Class10。
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDHCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類SDXCカード
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s
書込速度(MB/s)80
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ
種類マイクロSDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s
書込速度(MB/s)80
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
1枚
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s
寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8
質量(g)7
インターフェースPCIe Gen 3x2
動作温度-10℃ ~ 70℃
保証期間3年間
保管温度(℃)-40~ 85
使用環境湿度(%)8~95
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。