記録メディア・メモリー :「USB 3.0」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
インターフェイスUSB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) 寸法(mm)53.9×20.0×10.0 質量(g)9.2 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 動作温度範囲(℃)0~70
1本
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金 チタングレー 質量(g)約2.6 外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプキャップレス 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間永久保証 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
エコ商品
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)Type-C スライド式USBメモリ
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4 質量(g)3.2 材質PC OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function 動作温度(℃)0 ~ 65
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック ブルー 質量(g)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information 保証期間5年 インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換) 各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃)0~70
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)セキュリティUSBメモリー Secure G50
XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化 簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。 パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。 プログラムやドライバをインストールする必要はありません データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。
材質プラスチック 寸法(mm)53.9×20×10 ブラック キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.x インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 ブラック 質量(g)8 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証(256GBは5年) インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)抗菌USB3.2対応メモリ B07
USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し、最大 5 Gbpsの高速転送に対応します。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。安全と衛生はコロナ禍の最優先事項です。 Blaze B07には抗菌コーティングが施され、ユーザーを細菌から守ります。USBメモリを友人や会社の同僚と共有する場合などに特に便利です。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、 Blaze B07 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
仕様特許:D220926 材質プラスチック ブラック 質量(g)7.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54.6×18.9×10.4 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X 以降 保証期間5年 インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 と下位互換可能) 各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃)0~70
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB3.2対応メモリ B21
256GBまでの高容量ラインナップ USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ 持運びに便利なストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック 寸法(mm)58.0×19.5×9.6 ブラック 質量(g)8.9 キャップタイプスライド式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB2.0対応メモリ U05
キャップを失くさないスライド式 傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:D160058 材質プラスチック 寸法(mm)53.9×20.0×10.0 質量(g)9.2 キャップタイプスライド式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個ほか
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック シルバー 質量(g)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information 保証期間5年 インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換) 各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃)0~70
1個
869 税込956
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)リング形状USB3.2対応メモリ J80
デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353 材質亜鉛合金 寸法(mm)44×18×4.5 チタングレー 質量(g)5.9 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 メモリー容量128GB 保証期間永久保証 アズワン品番65-0410-14 インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M01
耐久性があり傷の付きにくいアルミボディ採用 USB3.2Gen1の高速転送インターフェース 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質メタル 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 アイシーブルー 質量(g)10.0 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)