記録メディア・メモリー :「microSDHCカード」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ)
CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート
SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠
環境に配慮したRoHS指令対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.6
備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います
湿度範囲8%~95%(結露なきこと)
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
動作電圧2.7V~3.6V
RoHS指令(10物質対応)対応
読込速度40MB/s
SDスピードクラスCLASS10
。高速連写や高画質の動画撮影などにおけるプロフェッショナルなニーズに対応。読込み・書込み速度が大幅に向上 Superiorシリーズ転送速度:最大読込み 90MB/秒、最大書込み 45MB/秒 (microSDHC UHS-1)。環境に配慮したRoHS指令準拠。安心の永久保証。付属品:SDカード変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。