記録メディア・メモリー :「水中カメラ」の検索結果

記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様 寸法(縦x横x高さ):15x11x1.0mm/重量:0.25g/スピードクラス:UHS-I U3 Class10/規格:SD6.0/付属:SD変換アダプター 。長時間の録画などに最適な、高耐久仕様のmicroSDXC UHS-I カード。V30のビデオスピード規格に適合しており、ドライブレコーダーや監視カメラなどの長時間録画が必要なデバイスに安心してご使用いただけます。さらにA2規格に適合しており、アプリケーション上の動作も素早くスムーズに行えます。 。防水:1メートルの水中で30分間の水没に対応する耐久性 。耐衝撃性:不意の落下や衝撃にも安心 。耐X線性:ISO7816-1規格に準拠 。静電防止:EMC IEC61000-4-2静電気試験に合格 。耐久温度:-25℃~85℃の環境試験に合格
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を使用しない為●電気用品安全法(備考):ACアダプタを同梱しない為
1台
5,798 税込6,378
取扱い終了