スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0
対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC
質量(g)15
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9
RoHS指令(10物質対応)対応
3タイプのUSBコネクタ。
Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。
A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。
iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。
付属品取扱説明書
適合機種USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット
質量(g)8
対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×10
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプVer.2.0(パソコン接続時)
新規格Type-Cコネクタ搭載!。Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。分かりやすい1カード認識。
インターフェイスUSB 2.0
対応メディアmicro SD、SD、M2、MS、MS DUO
ケーブル長(cm)10
質量(g)20
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×12×19
RoHS指令(10物質対応)対応
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB
対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HX
ケーブル長(cm)3
質量(g)20
規格Micro-USB
コネクタ形状USB[micro-B]オス
RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。