記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
1,365件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01 AB CircleAB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01AB Circle
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size)材質ABSWhite質量(g)10.8(±0.5)規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時)インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4保存温度範囲(℃)-10~70LED1 LED: Blue (動作状態)動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing)供給電流(mA)55 in Class A/ B/ CプロトコルT=0、T=1供給電源USB バスパワーコネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000ドライバ種類CCID動作温度範囲(℃)0~65USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)MTBF(時間)600000クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz)コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C伝送速度(Kbps)9.6~826
録画用25GB ブルーレイディスク シネマフィルムリールモチーフ Verbatim(バーベイタム)録画用25GB ブルーレイディスク シネマフィルムリールモチーフVerbatim(バーベイタム)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
11日以内出荷
シネマフィルムリールをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのBD-Rです。おしゃれなデザインのディスクにお気に入りの映像を愛蔵版として保存するのはいかがでしょうか。キズやホコリ、指紋に強く、キレイにふきとれるハードコート仕様です。
本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-4倍速レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)入数10RoHS指令(10物質対応)対応ケース5mmケース容量(GB)25
録画用BD-RE 50GB スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)録画用BD-RE 50GB スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)
9,498税込10,448
1パック(20枚)
7日以内出荷
水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ360分、BSデジタル260分の録画が可能。繰り返し録画できます。
用途録画用ブルーレイディスク本体質量(g)14.5記録方式くりかえし本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-2倍レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)50
インクジェットプリンタ対応データ用CD レコードデザイン Verbatim(バーベイタム)インクジェットプリンタ対応データ用CD レコードデザインVerbatim(バーベイタム)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
6日以内出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCDです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。独自開発のAZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途データ用CD本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度48倍速レーベル面色ホワイト印刷25-70mm入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
SDXCメモリーカード 高速データ転送 オーム電機SDXCメモリーカード 高速データ転送オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
付属品保証書質量(g)約2電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70
録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応Victor
1,398税込1,538
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。
仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応 Victor録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応Victor
1,198税込1,318
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷
録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。
仕様倍速:1~6倍機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
microSDXCカード UHS-I U3 V30 A1 グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1グリーンハウス
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書質量(g)約0.2使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウスSDXCメモリーカード UHS-I クラス10グリーンハウス
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応グリーンハウス
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 1年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 1年版グリーンハウス
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)保証期間ハードウェア:1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 3年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコVC 管理ツール対応 3年版グリーンハウス
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)保証期間ハードウェア:3年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
GH-UF3VCM/SRM用 管理ツール グリーンハウスGH-UF3VCM/SRM用 管理ツールグリーンハウス
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
セキュリティ強化モデルUSB3.0メモリー専用の管理ツール。「GH-UF3VCMシリーズ」「GH-UF3SRMシリーズ」(別売)を細かく設定可能。1対多、多対多など柔軟に管理可能。インストール不要の直接起動タイプ。
ブラック質量(g)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.0×20.5×10.0(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
USB3.0メモリー ピコドライブセキュア グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブセキュアグリーンハウス
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版グリーンハウス
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250以下(動作時最大)保証期間ハードウェア:3年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版 グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版グリーンハウス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250以下(動作時最大)保証期間ハードウェア:5年間動作温度(℃)0~60(動作時)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GB グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GBグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32防水保護等級IPX7SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV10
DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル グリーンハウスDVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドルグリーンハウス
1,298税込1,428
1個(10枚)
3日以内出荷から9日以内出荷
DVD-RW CPRM 録画用 1-2倍速 10枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送をくり返し録画できるDVD-RWメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量120分(4.7GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト入数10ケーススピンドルケースCPRM対応対応
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドル グリーンハウスBD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドルグリーンハウス
1,998税込2,198
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドル。 デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース グリーンハウスBD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケースグリーンハウス
1,898税込2,088
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススリムケース
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドル グリーンハウスBD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドルグリーンハウス
2,498税込2,748
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドル。 デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速対応レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース グリーンハウスBD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケースグリーンハウス
2,598税込2,858
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分、BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速対応レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所AMEX-D01専用MicroSDカード青木製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
PREMIUM HIDISC BD-R 抗菌メディア 録画/データ用 6倍速 25GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚 HIDISCPREMIUM HIDISC BD-R 抗菌メディア 録画/データ用 6倍速 25GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚HIDISC
2,998税込3,298
1個(40枚)
4日以内出荷
プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。 本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。 細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。 抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
ホワイトタイプ録画/データ用速度6倍速印刷ワイドエリア(23-118mm)入数40枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
USB2.0 内蔵カードリーダー アイネックスUSB2.0 内蔵カードリーダーアイネックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。 カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用) microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。 USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。 ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品ベイ固定用ミリネジ×4適合3.5インチベイ用材質スチール、プラスチックブラック対応OSWindows 8.1/10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く)対応メディアSD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/IILED電源 (赤)、アクセス (緑)スロットSD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1インターフェイスUSB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A)メモリーカードメモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続)ケーブルコネクタUSB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISCHIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応HIDISC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃規格microSDXC外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)up to 245書込速度(MB/s)up to 215SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90ストレージexFAT
USB2.0対応USBメモリー SANMAXUSB2.0対応USBメモリーSANMAX
919税込1,011
1個
11日以内出荷
使いやすいキャップ式USBメモリー。大容量データの転送もサクサク安定のUSB3.0対応でスムーズです。
ブラックキャップタイプキャップ式対応OSWindows、Mac保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフラッシュカード TYPEA SONYコンパクトフラッシュカード TYPEASONY
90,980税込100,078
1枚
6日以内出荷
デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
仕様曲げ剛性:150N(約15kg)質量(g)3防塵防水性能IP57寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700耐衝撃7.5m落下
【データ復旧サービス】 【定額】 ノートパソコン ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 ノートパソコンロジテック
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
ノートパソコンのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 ノートパソコンに搭載のHDD、SSD 媒体を開封しない物理障害まで対 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります関連資料データ復旧までの流れについて(1.35MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 デスクトップパソコン ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 デスクトップパソコンロジテック
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
デスクトップパソコンのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 デスクトップパソコンに搭載のHDD、SSD 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります関連資料復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 SSD 内臓SSD 外付SSD 1ドライブ搭載製品 ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 SSD 内臓SSD 外付SSD 1ドライブ搭載製品ロジテック
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
SSDのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 内臓SSD USB接続SSD 1ドライブ搭載製品 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります関連資料復旧サービスご利用規約(事業者ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 HDD 内蔵HDD 外付HDD 1ドライブ搭載製品 ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 HDD 内蔵HDD 外付HDD 1ドライブ搭載製品ロジテック
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
HDDのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 内臓HDD USB接続HDD 1ドライブ搭載製品 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります関連資料データ復旧までの流れについて(1.35MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 その他 メモリ コンパクトフラッシュ メモリスティック  xDカード etc ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 その他 メモリ コンパクトフラッシュ メモリスティック xDカード etcロジテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
その他メモリのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 コンパクトフラッシュ メモリスティック xDカードなど。 媒体を開封しない物理障害まで対応関連資料復旧サービスご利用規約(事業者ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 光学ディスク( CD DVD Blue-lay ) ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 光学ディスク( CD DVD Blue-lay )ロジテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
光学ディスクのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 CD-ROM DVD BD MO関連資料復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 USBフラッシュメモリ ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 USBフラッシュメモリロジテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
USBメモリのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 USBメモリ メディア 媒体を開封しない物理障害まで対応関連資料復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
【データ復旧サービス】 【定額】 SDカード  ( miniSD MicroSD SDHC SDXC ) ロジテック【データ復旧サービス】 【定額】 SDカード ( miniSD MicroSD SDHC SDXC )ロジテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ECサイト専用 SDカード、MicroCDカードのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 SDカード MicroSDカード 媒体を開封しない物理障害まで対応関連資料復旧サービスご利用規約(個人ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB)サービス分類その他
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
UHS-IIの規格に対応。高速転送に対応したカードリーダーです。最新規格USBTypeCコネクタ採用のSDカードリーダーです。USB3.2Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。カメラユーザーや大容量データのやり取りをするのに便利なカードリーダーです。コネクタキャップとカードスロットに蓋がついているので使わないときは汚れ防止になるので便利です。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)スロットmicroSDカード, SDメモリカード対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
サンディスク PRO-CINEMA CFexpress VPG400 Type B サンディスクサンディスク PRO-CINEMA CFexpress VPG400 Type Bサンディスク
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
シネマ品質の映像を録画できる高速パフォーマンスを実現 最低400MB/秒のビデオパフォーマンスを保証し、高フレームレートで中断のない動画撮影やバーストモードでの写真撮影を可能にします。 VPG400でシネマ品質の映像を実現 フレーム損失なしでシネマ品質の4K/8Kビデオを撮影できます。 最低連続書き込み速度400MB/秒を保証するVPG400で、プロ仕様の動画撮影の最新のニーズを満たします。 最大1400MB/秒※の書き込みと最大1700MB/秒※の読み出しの超高速 1秒あたりに複数のフレームをキャプチャでき、高解像度の画像の撮影や高速転送に最適です。 ※社内テストに基づきます。ホスト機器によってパフォーマンスが異なる場合があります。 優れた耐久性で中断のない撮影 優れた耐久性を発揮する堅牢な設計で貴重な映像や写真を保護。 最大5メートルの高さからの落下保護と、最大70ニュートンの圧力に耐える優れた耐久性で、携帯時でも安心です。 プロの映像カメラマン向けに設計 信頼性の高い、ハイパフォーマンスの本製品は、プロ仕様のカメラを最大限に活用できます。 動画撮影、写真撮影、映画業界のニーズを満たし、ベストショットを逃しません。 PRO-READERとPRO-DOCK 4に対応 本製品とSanDisk Professional PRO-READER CFexpressやPRO-DOCK 4デバイス(別売)を連携すれば、拡張可能な同時オフロードで生産性を最大化できます。
容量256GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約38×29.6×3.8書込速度(MB/s)最大1400読取速度(MB/s)最大1700
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(非接触ICカードリーダー) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-40A オプション(非接触ICカードリーダー)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(非接触ICカードリーダー)。
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スマートカードリーダー:右) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スマートカードリーダー:右)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スマートカードリーダー:右)。
記録メディア・メモリー