カテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
ブランド
- モノタロウ(22)
- エレコム(374)
- サンワサプライ(173)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(160)
- SONY(ソニー)(145)
- TRANSCEND(トランセンド)(145)
- グリーンハウス(137)
- SanDisk(サンディスク)(134)
- BUFFALO(バッファロー)(116)
- HIDISC(114)
- Verbatim(バーベイタム)(110)
- マクセル(106)
- エスコ(105)
- キオクシア(KIOXIA)(103)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(83)
- シリコンパワー(Silicon Power)(71)
- PNY TECHNOLOGIES(70)
- アドテック(63)
- オーム電機(61)
- サンワダイレクト(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。

USBメモリ 3.0
(138件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USBメモリ2.0
(240件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
マイクロSDHCカード
HIDISC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から6日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード
BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
非接触ICカードリーダー/ライター
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
ケーブル固定メモリカードリーダ
エレコム(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
SDHCカード
HIDISC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)32×24×2.1規格SDHC保証期間1年アズワン品番64-8548-52対応ファイルFAT32容量(GB)32読取速度(MB/s)70書込速度(MB/s)70SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥969~税込¥1,066~1枚4日以内出荷から5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から翌日出荷持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-I対応SDカード
プリンストン¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
データ用CD-R700MB 48倍速対応
マクセル(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10枚)ほか当日出荷「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
ウルトラ SDHCカード UHS-I
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚7日以内出荷SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック
マクセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚6日以内出荷から8日以内出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSD カード
Gigastone(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
USB2.0 スライド式USBメモリー
ARCHISS(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ホワイトキャップタイプスライド式
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDHCカード
HIDISC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。色ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥3,798税込¥4,1781枚欠品中用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1
オーム電機(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)色ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)