1,497件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II 3 ビデオスピードクラスV60
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

コンパクトサイズで持ち運びに最適 ・重さ4gのコンパクトサイズでどこにでも持ち運べる。PCとスマホ/タブレット間のデータ転送が楽々。microSDを挿せばUSBフラッシュとしても使える
付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約4 対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android 対応機種USB microBまたはAポート搭載のUSBホスト機能に対応するスマートフォン/タブレット/パソコン、USB2.0(または1.1)搭載のWindowsパソコン/タブレット、USBポート標準搭載のApple Macシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×44(突起物含まず) 消費電流(mA)約100 インターフェースUSB 2.0/1.1 Micro-B 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±5%
1台
959 税込1,055
8日以内出荷

コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×48(キャップ含む) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 動作電圧(V)5.0±5%
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。 iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー 最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。 iPadの「ファイル」アプリに対応。 分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSiOS:iOS 16~12/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種iOS12以降を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第10世代)/iPad(第9世代)/iPad(第8世代)iPad Air(第4世代)iPad mini(第6世代)12.9インチ iPad Pro(第5世代)/12.9インチ iPad Pro(第4世代)11インチiPad Pro(第4世代)/11インチiPad Pro(第3世代)/11インチiPad Pro(第2世代)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です 対応メディア(microSDカード)512GB スロット【カードリーダー】microSDカード 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)MicroSD
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC 寸法(mm)14.99×10.92×1.02 互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I 保管温度範囲(℃)-40~85 動作温度範囲(℃)-25~85 読取速度(MB/s)90 SDスピードクラスクラス10 ビデオスピードクラスV30
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途ブルーレイの録画保存用に。 タイプ録画用 構造片面 速度1~16倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間120分(標準モード) 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式1回録画
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途ブルーレイの録画保存用に。 タイプ録画用 速度1~2倍速 レーベル面色ホワイト 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式繰り返し録画
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途ブルーレイの録画保存用に。 タイプ録画用 速度1~4倍速 レーベル面色ホワイト 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式1回録画
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ブラック 質量(g)約9 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります 電源電圧(V)DC5.0±5% 消費電流(mA)200 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 使用地区日本 電源供給方式USBバスパワー 動作温度範囲(℃)0~50(保証) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17 セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります 電源電圧(V)DC5.0±5% 消費電流(mA)200 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 使用地区日本 電源供給方式USBバスパワー 動作温度範囲(℃)0~50(保証) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「CDM2 Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「CDM2 Writer」はダウンロードによるご提供となります 電源電圧(V)DC5.0±5% 消費電流(mA)200 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 使用地区日本 電源供給方式USBバスパワー 動作温度範囲(℃)0~50(保証) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

映画の映写機のフィルムをイメージしたレーベル「キネアールデザイン」のDVD-Rです。1回録画用120分。書き込み速度最大16倍、CPRM対応ディスクでデジタル放送録画にも対応しています。
(レーベル)キネアールデザイン タイプ(記録回数)1回のみ 速度記録:1-16(倍) 録画時間120分(標準) RoHS指令(10物質対応)対応 CPRM対応対応
1パック
879 税込967
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)映像用DVD-R16倍速1回録画120分
RoHS
録画用DVD-R、1回録画用です。50枚入りスピンドルケースでたっぷりご使用いただけます。シルバーレーベルで油性ペンで手書きタイトルが入れられます。インクジェットプリンタによるレーベル印刷はできません。
仕様(プリンタブル)ノンプリンタブル(シルバーレーベル)、(ケース)スピンドル (レーベル)シルバー タイプ(記録回数)1回のみ 速度(最大記録)16倍 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応 CPRM対応対応
1パック
1,998 税込2,198
4日以内出荷

デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1 ビデオスピードクラスV10
1枚
1,039 税込1,143
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms SDスピードクラスCLASS10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5
1枚
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷

グリーンハウスUHS-I U3対応SDXCカード
RoHS
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。安心の3年間保証。メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g)約2.0 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
5,898 税込6,488
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝説のM900基準で製造 最小限のプリントスルー
テープ幅(mm)3.81(+0.00/-0.05) テープ長さ(m)130.9 録音時間(分)90(片面最大45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-RE 繰り返し録画用 速度2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1個(10枚)
899 税込989
4日以内出荷

タイプ録画用 規格DVD-RW (CPRM対応) 速度1-2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間120分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススリムケース 容量(GB)4.7 CPRM対応対応
1個(10枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

タイプ録画用 規格DVD-RW (CPRM対応) 速度1-2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間120分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススリムケース 容量(GB)4.7 CPRM対応対応
1個(10枚)
899 税込989
4日以内出荷

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-R DL一回録画用 構造片面2層 速度1~6倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)50
1個(10枚)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-RE 繰り返し録画用 速度2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmスリムケース 容量(GB)25
1個(10枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。
仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A Female White 質量(g)14.1 ケーブル外径(Φmm)3.5 ケーブル長(cm)15±2
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷

スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
質量(g)29.4(±0.5) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
1台
6,900 税込7,590
4日以内出荷

この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。
仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A Female White 質量(g)12.3 ケーブル外径(Φmm)3.5 ケーブル長(cm)15±2
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
付属品1×リーダースタンド、1×アダプタ (CIR415A のみ) 材質ABS Black 質量(g)72(±1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
付属品1×リーダースタンド 材質ABS Black 質量(g)72(±1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size) 材質ABS White 質量(g)10.8(±0.5) 規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応 消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時) インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4 保存温度範囲(℃)-10~70 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing) 供給電流(mA)55 in Class A/ B/ C プロトコルT=0、T=1 供給電源USB バスパワー コネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000 ドライバ種類CCID 動作温度範囲(℃)0~65 USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) MTBF(時間)600000 クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz) コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C 伝送速度(Kbps)9.6~826
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 50GB
RoHS
キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)50
1パック(10枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 25GB
RoHS
フルハイビジョン録画対応で地デジなら180分録画が出来るBD-Rです。記録層をダメージから強力に守るハードコート仕様で、キズやホコリ、指紋からディスクを守ります。インクジェットプリンタ対応でレーベル面にお好みのデザインを印刷することができます。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-4倍速 レーベル面色ホワイト 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケース5mmケース 容量(GB)25
1パック(20枚)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

シネマフィルムリールをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのBD-Rです。おしゃれなデザインのディスクにお気に入りの映像を愛蔵版として保存するのはいかがでしょうか。キズやホコリ、指紋に強く、キレイにふきとれるハードコート仕様です。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-4倍速 レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応) 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース5mmケース 容量(GB)25
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
11日以内出荷

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出のデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途データ用CD 仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度48倍速 レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応) 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドルケース 容量(MB)700
1パック(50枚)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCDです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。独自開発のAZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途データ用CD 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度48倍速 レーベル面色ホワイト 印刷25-70mm 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(MB)700
1パック(50枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Blu-rayディスクプレーヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!読み込みエラーで再生できない機器に最適なBlu-rayレンズクリーナーです。 DISC1湿式タイプとDISC2乾式タイプのディスクがそれぞれ1枚入っていて、2枚を使い分けることで読み込みエラーの予防から解消まで幅広く対応します。 DISC1:湿式レスキューブラシ採用!ドライブのディスク検知時の回転を利用してレンズをクリーニングできるように設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 DISC1:クロス状に編み込まれたくさび断面構造の極細繊維で、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 DISC1:クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配がありません。 DISC2:ソフトブラシでやさしくピックアップレンズ表面の汚れを除去し、読み込みエラーを予防・解消するので、日頃のお掃除に最適です。 DISC2:クリーニングの開始と終了をお知らせする映像が流れます。 スロットインタイプのプレーヤーやドライブに対応し、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5でも使用可能です。 カーナビやカーオーディオなどの車載器にも対応します。 ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 DISC1は約30回、DISC2は約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーニングレベル】DISC1:重度の読み込みエラーの解消/DISC2:予防/初期トラブルの解消、【クリーナー】DISC1:湿式タイプ/DISC2:乾式タイプ セット内容DISC1:湿式タイプ×1枚、DISC2:乾式タイプ×1枚、クリーニングリキッド×1本、収納ケース ※取扱説明書はダウンロード版になります。 径(Φmm)120 対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください。 対応機械【パソコン関連】パソコン内蔵・並びに外付けのBlu-ray Discドライブ、【AV機器関連】Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー・車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・PlayStation(R) 5・Xbox(R)・Xbox360(R) ・Xbox series X(R)※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)70
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
付属品保証書 質量(g)約2 電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)70
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)