記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
1,365件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケースVerbatim(バーベイタム)
1,798税込1,978
1パック(20枚)
3日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmツインスリム・白タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数20枚CPRM対応対応
デジタル体重計USBメモリ+USBメモリ転送キット Yamato(大和製衡)デジタル体重計USBメモリ+USBメモリ転送キットYamato(大和製衡)
78,000税込85,800
1個
10日以内出荷
USBメモリを使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
仕様USBメモリ+USBメモリ転送キットアズワン品番0-3406-31
ブルーレイレンズクリーナー ELPAブルーレイレンズクリーナーELPA
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ブルーレイ専用の「円錐形カット+深層植毛方式」の採用により、ソフトタッチクリーニングを実現! ホコリをよせ付けない「静電気除去超極細ハイパーブラシ」の採用により、レンズに優しく安心してクリーニングが行えます 楽しめる!DOLBY DIGITAL PLUS 7.1ch・DOLBY TRUE HD 5.1ch/7.1chトレーラーを収録 次世代音声フォーマットのスピーカーチェック及びトレーラーを収録 実写例のクリーニング映像及びクリーニング状態を収録
仕様乾式適合機器各種Blu-rayプレーヤー・レコーダー/Blu-rayドライブ対応のパソコン及びプレイステーション3等のゲーム機
録画用DVD-R Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-RVerbatim(バーベイタム)
9,698税込10,668
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
Verbatim マイクロSDHCカード CLASS10 Verbatim(バーベイタム)Verbatim マイクロSDHCカード CLASS10Verbatim(バーベイタム)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
種類マイクロSDHCメモリーカードSDスピードクラスCLASS10
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
インターフェイスUSB3.0/2.0
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
データ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズ グリーンハウスデータ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。 キャップ不要、スライド式コネクタ採用。 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10キャップタイプスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
LTOテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOテープ富士フイルムイメージングシステムズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
Blu-Ray- Rテレビ録画用 4倍速対応 三菱ケミカルBlu-Ray- Rテレビ録画用 4倍速対応三菱ケミカル
1,098税込1,208
1パック(10枚)
7日以内出荷
フルハイビジョン録画対応、記録層をダメージから強力に守る安心のハードコート。
仕様記録速度1~4倍、1回のみ記録可、インクジェットプリンタ対応白レーベル(印刷可能範囲Φ22~118mm)記憶容量130分録画時間(25GB)入数10枚
DVD+R DL 8.5GB 8x 10枚スリムケース ワイド印刷可 VerbatimDVD+R DL 8.5GB 8x 10枚スリムケース ワイド印刷可Verbatim
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
DVD+R DL 8.5GB データ用 8倍速 5枚スリム 白 VerbatimDVD+R DL 8.5GB データ用 8倍速 5枚スリム 白Verbatim
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
DVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可 VerbatimDVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可Verbatim
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
RDX 500GB カートリッジ タンベルグデータRDX 500GB カートリッジタンベルグデータ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
【記憶容量】500GB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵
RDX 1TB カートリッジ タンベルグデータRDX 1TB カートリッジタンベルグデータ
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
【記憶容量】1TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵
USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 32GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 32GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。
USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。
USB3.2 スタンダードUSBメモリー ブラック 32GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 スタンダードUSBメモリー ブラック 32GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。
SDHCカード クラス4 32GB グリーンハウスSDHCカード クラス4 32GBグリーンハウス
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
SDHCカード クラス4 16GB グリーンハウスSDHCカード クラス4 16GBグリーンハウス
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷
USB-C SD4.0カードリーダー TP-LINKUSB-C SD4.0カードリーダーTP-LINK
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
USB 3.0 Type-A SDカードリーダー TP-LINKUSB 3.0 Type-A SDカードリーダーTP-LINK
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷
タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー エアリアタッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダーエアリア
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0
USBメモリー エスコUSBメモリーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
フォーマット形式 FAT32。Flashタイプ MLC。USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。ストラップホール付きです。外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。Windows&Macの両方に対応します。ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS。インターフェイス:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。セキュリティ:LBファイルロック2 LBパソコンロック4(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ。(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)。
ホワイト容量16GB質量(g)13入力電圧(V)DC 5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61コネクタUSB Type-A
Exteme Fit USB-C フラッシュドライブ 64GB サンディスクExteme Fit USB-C フラッシュドライブ 64GBサンディスク
3,998税込4,398
1台
8日以内出荷
Exteme Fit USB-C フラッシュドライブ 512GB サンディスクExteme Fit USB-C フラッシュドライブ 512GBサンディスク
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
Exteme Fit USB-C フラッシュドライブ 256GB サンディスクExteme Fit USB-C フラッシュドライブ 256GBサンディスク
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
Exteme Fit USB-C フラッシュドライブ 128GB サンディスクExteme Fit USB-C フラッシュドライブ 128GBサンディスク
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
SDカードリーダー・ライター付USBハブ USB-C ライトグレー DADANDALLSDカードリーダー・ライター付USBハブ USB-C ライトグレーDADANDALL
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
コンパクトで軽量、頑丈なアルミニウム筐体でSDメモリーカードリーダー・ライター機能付きのハイスピードUSBハブ。USB3.2 Gen 1 (5Gbps)に対応したUSB Aポートを2ポート、USBタイプCポートを1ポート搭載し、3台までのUSB機器が接続できます。
SDカードリーダー・ライター付USBハブ USB A ライトグレー DADANDALLSDカードリーダー・ライター付USBハブ USB A ライトグレーDADANDALL
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
コンパクトで軽量、頑丈なアルミニウム筐体でSDメモリーカードリーダー・ライター機能付きのハイスピードUSBハブ。USB3.2 Gen 1 (5Gbps)に対応したUSB Aポートを2ポート、USBタイプCポートを1ポート搭載し、3台までのUSB機器が接続できます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター レッド DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター レッドDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ホワイト DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ホワイトDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブルー DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブルーDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブラック DADANDALLUSB2.0 マルチメモリーカードリーダーライター ブラックDADANDALL
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
カバンに入れてもじゃまにならないようコンパクトに折り畳める着脱式のケーブルを備えるメモリーカードリーダー/ライター。SDメモリーカード、microSDカード、メモリースティックPROなど主要な8種類のメモリーカードを変換アダプタを利用せずにそのまま読み書きでき、撮影した写真や動画を簡単にパソコンに取り込めます。
USB2.0 microSDカードリーダーライター ホワイト DADANDALLUSB2.0 microSDカードリーダーライター ホワイトDADANDALL
999税込1,099
1台
8日以内出荷
microSDカードに対応するUSB Type-Cポートを備えた超コンパクトなカードリーダーライター。USB Type-Cポートに対応するスマートフォンやタブレットに格納されている写真や動画などのデータの保存はもちろんパソコンでもご利用いただけます。
USB2.0 microSDカードリーダーライター ブラック DADANDALLUSB2.0 microSDカードリーダーライター ブラックDADANDALL
999税込1,099
1台
8日以内出荷
microSDカードに対応するUSB Type-Cポートを備えた超コンパクトなカードリーダーライター。USB Type-Cポートに対応するスマートフォンやタブレットに格納されている写真や動画などのデータの保存はもちろんパソコンでもご利用いただけます。
SC LTO-7 Ext Tp Drv 5xLTO-7 15TB Crtg HP(日本ヒューレット・パッカード)SC LTO-7 Ext Tp Drv 5xLTO-7 15TB CrtgHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外・電源コードセット適合●規格分類:LTO-7●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
Arcserve Media Kit (UDP/Backup/RHA/CRS) arcserveArcserve Media Kit (UDP/Backup/RHA/CRS)arcserve
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
CFexpress Type A メモリーカード 480GB SONYCFexpress Type A メモリーカード 480GBSONY
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
CFexpress 4規格準拠。大容量480GB。最大1800MB/秒の超高速読み出しと最大1700MB/秒の書き込み。VPG(Video Performance Guarantee):400。TOUGH仕様。
HPE 1/8 G3 Left Magazine Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1/8 G3 Left Magazine KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
記録メディア・メモリー