1,715件中 1,681~1,715件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
60日以内出荷

TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)。
適合機種FZ-G2Eシリーズ 対応メディアmicroSDカード
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷

Japan Travel SIM 3GB(Type I)。日本全国でご利用いただけます。
容量3GB
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Japan Travel SIM 6GB(Type I)。日本全国でご利用いただけます。
容量6GB
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

IIJmioの6つのSIMラインアップを自由に選択できて手軽に登録ができる申し込みパッケージです。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

SDメモリーカードよりコンパクトサイズでありながら高速スピードを実現するCFexpress Type A メモリーカード。 CFexpress Type Aメモリーカードとしては世界最大となる1920GBの高容量。 すぐにバックアップが取れない環境下でのXAVC S 4K 60p映像などの長時間映像収録でも、カード容量を気にすることなく撮影ができます。 高速な読み出しスピードは、PC等へのバックアップ時間の短縮に寄与。快適なワークフローを提供します。 別売りのUSB 3.2 Gen 2対応CFexpress Type A/SDカードリーダー「MRW-G2」を使用して、RAWファイルや高画質ビデオなどの大容量データも、高速でパソコンに転送できます。 CFexpress Type A規格に対して、10倍にも及ぶ最大150ニュートンまで耐える曲げ強度を備えた設計。 落下強度7.5m(規格比5倍)、防塵防水設計(IP57)、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)16 SDスピードクラスCLASS10
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(MB)512
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(MB)256
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(MB)128
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)1
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
記憶容量(GB)8
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 20枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送を1回録画できるBD-RE 片面1層。 1~2倍速に対応。インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~2倍速対応 レーベル面色ホワイト 入数20 適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススピンドルケース
1個(20枚)
2,798 税込3,078
9日以内出荷

BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 20枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送を1回録画できるBD-R 片面1層。 1~4倍速に対応。インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~4倍速 レーベル面色ホワイト 入数20 適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススピンドルケース
1個(20枚)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 20枚スピンドル。 デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-R 片面1層。 1~16倍速に対応。インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)。
容量120分(4.7GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~16 レーベル面色ホワイト 入数20 適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススピンドルケース
1個(20枚)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~4倍速 レーベル面色ホワイト 入数10 適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススリムケース
1個(10枚)
1,898 税込2,088
9日以内出荷

仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 ) 寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く) 質量(g)約450 定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ 表示部LED:RGB×6 灯 最大消費電力(W)6 インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート 防塵防水性能IP3X アズワン品番4-4317-11
1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
13日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)microSDXCカード UHS-I U1 Class10 高耐久
寸法(mm)15.0×11.0×1.0 質量(g)0.6 湿度範囲8%to95% 動作温度0℃~70℃ 保証期間1年 動作電圧2.7V~3.6V 挿抜耐久1万回(最小) 保管温度(℃)-40~85 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
8,598 税込9,458
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ
LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ
LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

仕様ラジオ体操第1(号令付) 時間(演奏)3分11秒
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカード
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDXC。
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士電機SDカード
仕様SPH3000/SPH3000MM/SPH3000MG用ユーザROMカードSDメモリカード2GB
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

記憶データ1件は128バイトですので、512MBのSDカードには理論上400万件のデータが記録できます。
用途KL-DT2-IS用オプション 付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル 材質ステンレス製 質量(g)約680(電池含む) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)×4本 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44 機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能 通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 電池寿命(時間)待機状態にて約200 記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号第TC22538号 ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション) 校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合 計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Bシリーズ用 4GB USBメモリ
メモリー容量4GB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)MSL3040 Secure Manager 使用権
1式
269,800 税込296,780
5日以内出荷

1式
799,800 税込879,780
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)MSL3040 KMIP Key Manager 使用権
1式
799,800 税込879,780
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷