記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
USBメモリ (1) SDカード (2) 外付メモリカードリーダー (2) カテゴリ: 記録メディア・メモリーエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様 対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 付属品 取扱説明書、カードホルダー 適合 保守:3年 規格 準拠:ISO/IEC18092(NFC規格) 電源 USBバスパワー供給 コネクタ形状 USB Standard Aコネクター インターフェース USB 2.0 通信速度 カード:最大848kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 250mA(Max)
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン 3日以内出荷 から 8日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様 【P/E Cycle】30,000回 質量(g) 8 使用温度範囲(℃) 【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53.9×18×8 対応 USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13 保証期間 1年間 フラッシュ Bics5 LED あり コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ PS2251-11
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード プリンストン 3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他 【P/E Cycle】30,000回 質量(g) 0.24 備考 ※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。 使用温度範囲(℃) 【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10.9×14.9×0.9(±0.1) 電源電圧(V) 2.7~3.6 保証期間 1年間 フラッシュ Bics5 インターフェイス microSDメモリーカード規格準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ PS8132
【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン 3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他 【P/E Cycle】30,000回 質量(g) 2 備考 ※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。 使用温度範囲(℃) 【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×24×2-R0.30(±0.10) 電源電圧(V) 2.7~3.6 保証期間 1年間 フラッシュ Bics5 インターフェイス SD メモリーカード規格準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ PS8132
非接触ICカードリーダー/ライター SONY (2件のレビュー) 当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様 国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品 取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OS macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA) 動作時最大200 動作温湿度範囲 温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲 温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディア ICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離 (対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm) 約70 周波数(MHz) 搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイス USB Type-B micro 通信速度 (対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V) DC5(USBより供給)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 記録メディア・メモリー の新着商品 ページ: 1/ 3