記録メディア・メモリー :「SSD」の検索結果
記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
商品豆知識
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応
microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応
USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応
microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約15
外形寸法(mm)約71×13×24
対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応
USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー
microSDXC CLASS10 UHS-I 対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約4.5
外形寸法(mm)約30×15×9
対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応
USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー
microSDXC CLASS10 UHS-I 対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約3.2
外形寸法(mm)約30×15×9
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。