記録メディア・メモリー :「USB Micro-B」の検索結果

記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m 付属品簡易説明書・保証書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず) 本体質量(g)約23 インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×48(キャップ含む) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 動作電圧(V)5.0±5%
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA)動作時最大200 動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディアICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm)約70 周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイスUSB Type-B micro 通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載 付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続]) 質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5 消費電流(mA)200(動作時最大) 通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠 インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed) 使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと 保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと 対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693 通信距離約20mm(機器外装面からの距離) 周波数(MHz)【搬送波】13.56 ケーブル長(cm)約70 APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite) 動作電圧(V)DC5(USBより供給) 通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB 対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HX ケーブル長(cm)3 質量(g)20 規格Micro-USB コネクタ形状USB[micro-B]オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個 ホワイト 対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×51×10(※ケーブルを除く) インターフェースUSB2.0/USB1.1 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 対応メディアTransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2 ケーブル長(cm)本体Lightningケーブル:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く) スロット数(個)2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

パソコンを使わずに、iPhone・iPadとmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個 ホワイト 対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×32.5×7.9(※突起部分を除く) インターフェースUSB2.0/USB1.1 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(UHS-I) ケーブル長(cm)パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く) スロット数(個)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトサイズで持ち運びに最適 ・重さ4gのコンパクトサイズでどこにでも持ち運べる。PCとスマホ/タブレット間のデータ転送が楽々。microSDを挿せばUSBフラッシュとしても使える
付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約4 対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android 対応機種USB microBまたはAポート搭載のUSBホスト機能に対応するスマートフォン/タブレット/パソコン、USB2.0(または1.1)搭載のWindowsパソコン/タブレット、USBポート標準搭載のApple Macシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×44(突起物含まず) 消費電流(mA)約100 インターフェースUSB 2.0/1.1 Micro-B 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±5%
1台
959 税込1,055
8日以内出荷