記録メディア・メモリー :「usb 拡張」の検索結果
記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
関連キーワード
商品豆知識
CIR315A-02とNFS-BL1のセット
幅広い非接触テクノロジーに対応
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72
規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)1
対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降
対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
保存温度(℃)-20~70
機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC
消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)
読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)最高95(結露無き事)
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
コネクタタイプType A
通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
CIR415A-01とNFS-BL1のセット
Bluetooth® 5.0をサポート
様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72
規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)1
対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降
対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card
保存温度(℃)-20~65
機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary
消費電流(mA)<500(動作時)
読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)
動作湿度(%)最高85(結露無き事)
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)500000
コネクタタイプType C
通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)
適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)
材質ABS
色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent
質量(g)89.0(±5)
種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps
インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
クロック周波数4.0 MHz
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)
材質ABS
色White and Grey
質量(g)81.0(±5)
種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)
インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス
付属品カードホルダー
適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
材質Reader:ABS、Card Holder:ABS
色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent
質量(g)89(±5)
規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
機能拡張APDU対応
読取(mm)<50(タグタイプに依存)
消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)
インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693
保存温度範囲(℃)-20~70
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
ドライバ種類CCID、 HID
動作温度範囲(℃)-10~70
USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C
伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。