ノート :「現場メモ帳」の検索結果
ノートは、罫線紙や白紙、方眼紙などを通常数十枚程度束ね、厚めの表紙を付けた冊子です。オフィスや工場では、事業計画や実施の記録用などに、また、家庭では、学生・生徒の学習用など、あらゆる場所で多くの人がさまざまな用途に使用します。大きく分けると、綴じノートとリングノートの二種類があり、製品ごとの違いは、罫線の幅やページ数、表題などを記す表紙の記入欄の位置や幅などです。中には、記載したものをスマホで撮影してきれいにデータ化し、データ保存や編集することを念頭に作られているノートなどもあります。
商品豆知識
洗えるほど丈夫な紙「耐洗紙」を使用したメモ帳です。アウトドアなど屋外での使用また防災用としても最適です。カラビナを通せるリングホール付きで携帯に便利です。破線加工されており簡単に切り取りが可能です。
用途屋外の作業現場、アウトドア、ダイビング、園芸など水に濡れる可能性のある場所でのメモに。
材質耐洗紙、アルミニウム
厚さ(mm)12
タイプ5mm方眼
枚数100
『ノート・メモ』には他にこんなカテゴリがあります
ノート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。