ノート :「方眼紙 a4」の検索結果
ノートは、罫線紙や白紙、方眼紙などを通常数十枚程度束ね、厚めの表紙を付けた冊子です。オフィスや工場では、事業計画や実施の記録用などに、また、家庭では、学生・生徒の学習用など、あらゆる場所で多くの人がさまざまな用途に使用します。大きく分けると、綴じノートとリングノートの二種類があり、製品ごとの違いは、罫線の幅やページ数、表題などを記す表紙の記入欄の位置や幅などです。中には、記載したものをスマホで撮影してきれいにデータ化し、データ保存や編集することを念頭に作られているノートなどもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。アウトドア用品のようなストロングトーンで男女問わず使いやすいカラーの「カジュアルカラーシリーズ」の方眼5mm罫、A4サイズの3冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 方眼5mm(10mm実線入)・30枚
色カジュアル(B・G・D)
サイズA4
枚数30
本体質量(g)480
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×9
罫方眼5mm(10mm実線入)
罫幅(mm)5(10mm実線入)
材質(表紙)コートボール紙
製本糸綴じ背クロス製本
1パック
¥529
税込¥582
5日以内出荷
サイズA4
材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2
質量(g)255
枚数40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4
罫方眼罫
罫幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ・クロス貼り
記憶力がアップする。ロジカルシンキングができる。問題解決能力が高まる。プレゼンがうまくなる。モチベーションが上がる。勉強力が高まる。監修:高橋 政史
材質上質紙81.4g/m2・5mm方眼・70枚、オモテ表紙:上質紙・127.9g/m2、ウラ表紙:ボード紙・600g/m2
質量(g)395
寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×210×8
RoHS指令(10物質対応)対応
製本天ノリ・クロス貼り
『ノート・メモ』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。