ノート :「日記」の検索結果
ノートは、罫線紙や白紙、方眼紙などを通常数十枚程度束ね、厚めの表紙を付けた冊子です。オフィスや工場では、事業計画や実施の記録用などに、また、家庭では、学生・生徒の学習用など、あらゆる場所で多くの人がさまざまな用途に使用します。大きく分けると、綴じノートとリングノートの二種類があり、製品ごとの違いは、罫線の幅やページ数、表題などを記す表紙の記入欄の位置や幅などです。中には、記載したものをスマホで撮影してきれいにデータ化し、データ保存や編集することを念頭に作られているノートなどもあります。
関連キーワード
商品豆知識
筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。
サイズA5スリム
材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート
質量(g)140
枚数50
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング
1冊
¥378
税込¥416
当日出荷
手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。
仕様マージン付き、リボン1本付き
本体質量(g)310
紙質上質紙
寸法(横×縦)(mm)148×210
坪量(g/m2)81.4
材質(表紙)発泡塩ビ
RoHS指令(10物質対応)対応
ページ数160
製本アジ口綴じ製本
1冊
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
真剣にスポーツに取り組むあなたへ。
日々のトレーニング、コンディションを記録し、自己管理しながら目標を達成するためのノートです。
1日1ページ、日記形式で記録し、その日の自分と向き合います。
このノートを振り返る事で、自分の成長や課題を見つめ直すことができます。
サイズセミB5
枚数30
本体質量(g)120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。レシート・名刺が保管できるポケットが表紙に付きました。しおり付きで使用ページをすぐに開くことができます。
サイズA6
仕様7mmヨコ罫・マージン付
材質表紙:発泡塩ビ表紙、本文:再生上質紙80枚(160頁)・リボン1本付
寸法(横×縦)(mm)105×148
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
『ノート・メモ』には他にこんなカテゴリがあります
ノート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。