ルーズリーフ :「コピー用紙 B5」の検索結果
ルーズリーフは、ノートの一種ですが、用紙が一枚ずつ離れている点が大きな特徴です。ノートと同様に、事業所ではさまざまな記録を書き留めるために、家庭では学習用になど、幅広く使われ、必要な時に必要なだけ枚数を増減できます。用紙の一辺に多数のパンチ穴が空き、多くは、バインダーなどに留めて使用。方眼紙や白紙、厚手の見出し用紙などもあり、使い分ければ、項目ごとの整理もしやすく、関連資料の保管なども容易です。用紙の大きさや罫線の幅・行数などは製品によって異なり、罫線にドットやマージン罫が記されているものもあります。
関連キーワード
ルーズリーフピッチの小型穴あけパンチルーズリーフピッチ対応の穴あけパンチです。配られたプリントをルーズリーフ化できます。ノートとプリントを一緒に整理したい方へ。持ち運びに便利な小型サイズ!ストッパーを押すとハンドルをロックできます。使わないときは、コンパクトに収納できます。A5、B5、A5用紙に対応の6穴パンチ用紙サイズごとにずらして穴あけをすることで、簡単にオリジナルのルーズリーフが作れます 。
仕様コピー用紙5枚(64g/m2)※ハンドルロック付き(オープンリングノート・ツイストノートには対応しておりません。)
材質金属部/SPCC、プラスチック部/ポリプロピレン※JIS規格対応丸穴(5.5mm)※最大穿孔枚数
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ96×59×64
本体質量(g)176
1台
¥999
税込¥1,099
欠品中
『ノート・メモ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノート
- ルーズリーフ
- レポート用紙
- 集計用紙
- 原稿用紙
- 下敷き
- ルーズリーフリング
- その他ノート/紙製品
- メモ帳
- メモ帳名入れサービス
ノート・メモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。