ルーズリーフ :「定木」の検索結果
ルーズリーフは、ノートの一種ですが、用紙が一枚ずつ離れている点が大きな特徴です。ノートと同様に、事業所ではさまざまな記録を書き留めるために、家庭では学習用になど、幅広く使われ、必要な時に必要なだけ枚数を増減できます。用紙の一辺に多数のパンチ穴が空き、多くは、バインダーなどに留めて使用。方眼紙や白紙、厚手の見出し用紙などもあり、使い分ければ、項目ごとの整理もしやすく、関連資料の保管なども容易です。用紙の大きさや罫線の幅・行数などは製品によって異なり、罫線にドットやマージン罫が記されているものもあります。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
B5(3)
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「細かいドット」。
その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
曲線のグラフを描くときに細かいドットが目印になります。
回路図のような複雑な図を描くときに細かいドットが目印になります。
細かいドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。
文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
サイズB5
穴数26
枚数100枚
寸法(mm)257×182×10
質量(g)349
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
サイズB5
穴数26
枚数100枚
寸法(mm)252×179×20
質量(g)349
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。この2つをうまく活用することで、文章が読みやすく美しくなります
<文章罫>の特長/1.点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。2.余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。3.余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。8.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
仕様丸穴
サイズB5
枚数100
穴数26
縦(mm)257
横(mm)182
行数31
紙質上質紙
罫6.8mm罫(余白ライン入り)
紙厚(mm)75g/m2・0.10mm程度
『ノート・メモ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノート
- ルーズリーフ
- レポート用紙
- 集計用紙
- 原稿用紙
- 下敷き
- ルーズリーフリング
- その他ノート/紙製品
- メモ帳
- メモ帳名入れサービス
ノート・メモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。