クリヤーホルダー :「B4 クリアファイル」の検索結果
クリヤーホルダーは、書類などが差し込むことのできるホルダーで、クリヤー(クリア・クリアー・クリヤ)ファイルとも呼ばれることもあります。クリヤーホルダーに書類などを差し込むことによって、書類の保護をしたり、書類をまとめておくことができて便利です。ポリプロピレンでできたファイルが一般的で、オフィスなどで家庭など様々な場面で活躍します。クリヤーホルダーには、様々なサイズや色が取り揃えられており、中には、レール付きのクリヤーホルダーもあり、まとめた資料を冊子のような状態で保存することも可能。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
A3(1)
A4(2)
A5(1)
A6(1)
B4(1)
はさむだけの簡単ファイル
セット内容クリア・10枚パック
材質ポリプロピレン・厚み0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。