クリヤーホルダー :「セキセイ ファイル」の検索結果
クリヤーホルダーは、書類などが差し込むことのできるホルダーで、クリヤー(クリア・クリアー・クリヤ)ファイルとも呼ばれることもあります。クリヤーホルダーに書類などを差し込むことによって、書類の保護をしたり、書類をまとめておくことができて便利です。ポリプロピレンでできたファイルが一般的で、オフィスなどで家庭など様々な場面で活躍します。クリヤーホルダーには、様々なサイズや色が取り揃えられており、中には、レール付きのクリヤーホルダーもあり、まとめた資料を冊子のような状態で保存することも可能。
関連キーワード
クリップに挟むだけの簡単ファイル。左右でファイルができるから、さらに便利!パンチで穴をあけずにはさんでとじるタイプだから、ページの差替えが簡単です。A3・B4サイズの書類も2ツ折りでファイルできます。
用途回覧書類や企画書・提案書に最適です。
厚さ(mm)0.7
材質PP
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×225×8
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。