クリヤーホルダー :「B4 クリアファイル」の検索結果

クリヤーホルダーは、書類などが差し込むことのできるホルダーで、クリヤー(クリア・クリアー・クリヤ)ファイルとも呼ばれることもあります。クリヤーホルダーに書類などを差し込むことによって、書類の保護をしたり、書類をまとめておくことができて便利です。ポリプロピレンでできたファイルが一般的で、オフィスなどで家庭など様々な場面で活躍します。クリヤーホルダーには、様々なサイズや色が取り揃えられており、中には、レール付きのクリヤーホルダーもあり、まとめた資料を冊子のような状態で保存することも可能。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
A4(1)
A5(1)
A6(1)
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚) その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット 厚さ(mm)2 寸法(mm)梱包:W335×D245×H225 質量(kg)梱包:8 本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2 本体質量(g)60 寸法(縦×横)(mm)310×220 収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4 収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10) ポケット3ポケット・3仕切り
1冊
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)