操作も構造もシンプルなコクヨ独自のループ構造とじ具を採用しました。
閲覧性にすぐれ、ファイルや書類をとじたまま筆記やコピーしやすい設計です。
一般コピー用紙なら約100枚までとじることができます。
サイズA4-S
材質表紙/R-PP
幅(mm)220
高さ(mm)305
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)6~12
穴数2
収納寸法(mm)9mm(PPC用紙約90枚)
とじ仕様80mmピッチ
閲覧性に優れています。(見開き180度)
書類量に応じて背幅が変わる省スペース設計です。
とじ足をストッパーに差し込むだけで簡単にとじることができます。
表紙が片面透明で一枚目の書類が表紙タイトルに。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
サイズA4-S
仕様替背紙式
材質表紙/R-PP
幅(mm)227
高さ(mm)305
タイプタテ型
外幅寸法(mm)227
背幅(mm)5~17
穴数2
収納寸法(mm)10mm(PPC用紙約100枚)
とじ仕様80mmピッチ
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。