内側に軽くつまむだけで簡単に開閉できます。
リングを閉じると同時にロックがかかり、書類の抜け落ちを防止します。
とじ具はD型リング状で、書類の閲覧もスムーズです。
樹脂製とじ具を使用しています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
サイズA4タテ
収納枚数(枚)100
仕様D型リング・替背紙式
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)21
穴数2
とじ厚(mm)10
穴間隔(mm)80
材質(表紙)PP
材質(とじ具)樹脂
とじ具が二つ付いていますので、1冊のファイルの中で、2種類の書類を分けて整理することができます。
左にA3書類やA3図面、右にA4書類というようにA3とA4の2サイズの書類を一緒にとじることができます。
樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)231
背幅(mm)18
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様80mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 157
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
ファイル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。